ABB - Elosztószekr szerelőlap T1,T2 megszakítóhoz GT33547 - 2CPX068773R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 246 mm
Magasság - 170 mm
Mélység - 26 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617687733
Sonepar cikkszám
GT33547
Gyártói cikkszám
2CPX068773R9999
Gyártói típuskód
ED160
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
246 mm
Magasság:
170 mm
Mélység:
26 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap T1,T2 megszakítóhoz