Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr szerelőlap W3/H10 GT35563 - 2CPX045915R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr szerelőlap W3/H10 GT35563

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 2030 mm

  • Szélesség - 750 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

336 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617459156

Sonepar cikkszám

GT35563

Gyártói cikkszám

2CPX045915R9999

Gyártói típuskód

RM310

Anyag:

acél

Magasság:

2030 mm

Szélesség:

750 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap W3/H10