ABB - Elosztószekr szerelőlap W3/H8 GT64954 - 2CPX045911R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1730 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617459118
Sonepar cikkszám
GT64954
Gyártói cikkszám
2CPX045911R9999
Gyártói típuskód
RM38
Anyag:
acél
Magasság:
1730 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap W3/H8