ABB - Elosztószekr szerelőlap3 mező széles OH5 G,C GT69242 - 2CPX034494R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1350 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT69242
Gyártói cikkszám
2CPX034494R9999
Gyártói típuskód
GM35
Anyag:
acél
Magasság:
1350 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap3 mező széles OH5 G,C