ABB - Elosztószekr szerelvénytartó GT27457 - 2CPX039841R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - egyéb
Szélesség - 244 mm
Magasság - 160 mm
Mélység - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617398417
Sonepar cikkszám
GT27457
Gyártói cikkszám
2CPX039841R9999
Gyártói típuskód
ZH235
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
egyéb
Szélesség:
244 mm
Magasság:
160 mm
Mélység:
22 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szerelvénytartó