ABB - Elosztószekr szerlapmélység állító GT20302 - 2CPX062463R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - egyéb
Szélesség - 112 mm
Magasság - 40 mm
Mélység - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617624639
Sonepar cikkszám
GT20302
Gyártói cikkszám
2CPX062463R9999
Gyártói típuskód
ZW142P2
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
egyéb
Szélesség:
112 mm
Magasság:
40 mm
Mélység:
35 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szerlapmélység állító