Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr szigetelő M10 40x40mm GT29207 - 2CPX039052R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr szigetelő M10 40x40mm GT29207

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 40 mm

  • Mélység - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617390527

Sonepar cikkszám

GT29207

Gyártói cikkszám

2CPX039052R9999

Gyártói típuskód

ZX52

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

műanyag

Szélesség:

40 mm

Magasság:

40 mm

Mélység:

40 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Rögzítéstechnika ; Síntartó támszigetelő ; Elosztószekr szigetelő M10 40x40mm