ABB - Elosztószekr szivacsos kábelbevezető 2 mező GT76151 - 2CPX046225R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 500 mm
Magasság - 180 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617462255
Sonepar cikkszám
GT76151
Gyártói cikkszám
2CPX046225R9999
Gyártói típuskód
RZ65
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
500 mm
Magasság:
180 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
25 mm
Menet fajtája:
nincs
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szivacsos kábelbevezető 2 mező