ABB - Elosztószekr szivacsos kábelbevezető 3 mező GT76152 - 2CPX046226R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 750 mm
Magasság - 180 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617462262
Sonepar cikkszám
GT76152
Gyártói cikkszám
2CPX046226R9999
Gyártói típuskód
RZ66
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
750 mm
Magasság:
180 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
25 mm
Menet fajtája:
nincs
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szivacsos kábelbevezető 3 mező