Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr takaró 350x250mm T1-T3-hoz IP2X GT26464 - 2CPX062936R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr takaró 350x250mm T1-T3-hoz IP2X GT26464

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 250 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zsanéros - Nem

  • Mélység - 26.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617629368

Sonepar cikkszám

GT26464

Gyártói cikkszám

2CPX062936R9999

Gyártói típuskód

AG205

Magasság:

300 mm

Szélesség:

250 mm

Anyag:

műanyag

Zsanéros:

Nem

Mélység:

26.5 mm

Védettség (IP):

IP2XC

Gyorsan záró:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény-panel ; Elosztószekr takaró 350x250mm T1-T3-hoz