Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr takaró IP2X GT27494 - 2CPX062929R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr takaró IP2X GT27494

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 450 mm

  • Szélesség - 500 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zsanéros - Nem

  • Mélység - 26.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617629290

Sonepar cikkszám

GT27494

Gyártói cikkszám

2CPX062929R9999

Gyártói típuskód

AG198

Magasság:

450 mm

Szélesség:

500 mm

Anyag:

műanyag

Zsanéros:

Nem

Mélység:

26.5 mm

Védettség (IP):

IP2XC

Gyorsan záró:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény-panel ; Elosztószekr takaró