ABB - Elosztószekr tartófül 4db/cs GT65156 - 1SL0342A00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - műanyag
Szélesség - 40 mm
Magasság - 132 mm
Mélység - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126218169
Sonepar cikkszám
GT65156
Gyártói cikkszám
1SL0342A00
Gyártói típuskód
1SL0342A00
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
40 mm
Magasság:
132 mm
Mélység:
8 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr tartófül 4db/cs