Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr tartófül takaróhoz 12db/cs GT26452 - 2CPX062602R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr tartófül takaróhoz 12db/cs GT26452

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 16 mm

  • Magasság - 52.5 mm

  • Mélység - 29.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617626022

Sonepar cikkszám

GT26452

Gyártói cikkszám

2CPX062602R9999

Gyártói típuskód

ED138P12

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

műanyag

Szélesség:

16 mm

Magasság:

52.5 mm

Mélység:

29.5 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr tartófül takaróhoz 12db/cs