ABB - Elosztószekr tartóidom lábazatba rögzítéshez GT31058 - 2CPX046010R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelőkar
Anyag - acél
Szélesség - 1 mm
Magasság - 1 mm
Mélység - 1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617460107
Sonepar cikkszám
GT31058
Gyártói cikkszám
2CPX046010R9999
Gyártói típuskód
RZ35P2
Tartozék fajtája:
szerelőkar
Anyag:
acél
Szélesség:
1 mm
Magasság:
1 mm
Mélység:
1 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr tartóidom lábazatba rögzítéshez