ABB - Elosztószekr tartozék GT27447 - 2CPX038513R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 750 mm
Magasság - 20 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617385134
Sonepar cikkszám
GT27447
Gyártói cikkszám
2CPX038513R9999
Gyártói típuskód
ZP13
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
750 mm
Magasság:
20 mm
Mélység:
20 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr tartozék