Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr tartozék GT27471 - 2CPX046772R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr tartozék GT27471

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 50 mm

  • Szerelési mód - csavarral rögzítés

  • Felület kivitele - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617467724

Sonepar cikkszám

GT27471

Gyártói cikkszám

2CPX046772R9999

Gyártói típuskód

RPB2P4

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Hosszúság:

50 mm

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Felület kivitele:

egyéb

Hordozósín profilmagassága:

50 mm

Fokozatmentes rögzítés:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr tartozék