ABB - Elosztószekr tartozék GT27475 - 2CPX046782R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 40 mm
Magasság - 16 mm
Mélység - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617467823
Sonepar cikkszám
GT27475
Gyártói cikkszám
2CPX046782R9999
Gyártói típuskód
RZ200
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
40 mm
Magasság:
16 mm
Mélység:
16 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr tartozék