ABB - Elosztószekr tartozék GT27476 - 2CPX046783R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 102.5 mm
Magasság - 41 mm
Mélység - 40.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617467830
Sonepar cikkszám
GT27476
Gyártói cikkszám
2CPX046783R9999
Gyártói típuskód
RZ201
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
102.5 mm
Magasság:
41 mm
Mélység:
40.2 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr tartozék