ABB - Elosztószekr tartozék profilkészlet 8-as mélység GT65361 - 2CPX046781R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - metrikus
Hosszúság - 825 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Hordozósín profilmagassága - 47 mm
Fokozatmentes rögzítés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617467816
Sonepar cikkszám
GT65361
Gyártói cikkszám
2CPX046781R9999
Gyártói típuskód
RPT8P4
Kivitel:
metrikus
Hosszúság:
825 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Hordozósín profilmagassága:
47 mm
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr tartozék profilkészlet 8-as mélység