ABB - Elosztószekr távtartó elem GT27482 - 2CPX062635R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - egyéb
Szélesség - 87 mm
Magasság - 70 mm
Mélység - 76 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617626350
Sonepar cikkszám
GT27482
Gyártói cikkszám
2CPX062635R9999
Gyártói típuskód
ZW389LR
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
egyéb
Szélesség:
87 mm
Magasság:
70 mm
Mélység:
76 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr távtartó elem