Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr távtartó papír gyűrű 30mm GT40302 - 2CPX044021R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr távtartó papír gyűrű 30mm GT40302

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - egyéb

  • Szélesség - 21 mm

  • Magasság - 21 mm

  • Mélység - 31 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617440215

Sonepar cikkszám

GT40302

Gyártói cikkszám

2CPX044021R9999

Gyártói típuskód

ZX174

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

egyéb

Szélesség:

21 mm

Magasság:

21 mm

Mélység:

31 mm

Rögzítéstechnika ; Síntartó támszigetelő ; Elosztószekr távtartó papír gyűrű 30mm