ABB - Elosztószekr távtartó papír gyűrű 40mm SN010364 - 2CPX044022R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 20 mm
Magasság - 20 mm
Mélység - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617440222
Sonepar cikkszám
SN010364
Gyártói cikkszám
2CPX044022R9999
Gyártói típuskód
ZX175
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
20 mm
Magasság:
20 mm
Mélység:
40 mm
Rögzítéstechnika ; Síntartó támszigetelő ; Elosztószekr távtartó papír gyűrű 40mm