ABB - Elosztószekr termosztát ventilátorhoz GT19241 - 2CPX046478R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 5 A
Hőmérséklet beállítási tartománya - 0-60 °C
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Szerelési mód - egyéb
Digitális kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617464785
Sonepar cikkszám
GT19241
Gyártói cikkszám
2CPX046478R9999
Gyártói típuskód
RZTS60
Névleges áram In:
5 A
Hőmérséklet beállítási tartománya:
0-60 °C
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Szerelési mód:
egyéb
Digitális kijelzővel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Termosztát (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr termosztát ventilátorhoz