ABB - Elosztószekr tervtartó A4-es GT12772 - 2CPX038227R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz tasak
Anyag - műanyag
Magasság - 297 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Mélység - 3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617382270
Sonepar cikkszám
GT12772
Gyártói cikkszám
2CPX038227R9999
Gyártói típuskód
ZA6
Kivitel:
kapcsolási rajz tasak
Anyag:
műanyag
Magasság:
297 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Mélység:
3 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
220 mm
RAL-szám:
7035
Áttetsző:
Igen
Szélesség:
210 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Dokumentumtartó (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr tervtartó A4-es