ABB - Elosztószekr tervtartó A5-ös öntapadó GT27887 - 2CPX038228R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz tasak
Szín - zöld
Anyag - műanyag
Magasság - 222 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617382287
Sonepar cikkszám
GT27887
Gyártói cikkszám
2CPX038228R9999
Gyártói típuskód
ZA5
Kivitel:
kapcsolási rajz tasak
Szín:
zöld
Anyag:
műanyag
Magasság:
222 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Mélység:
8 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
200 mm
RAL-szám:
6005
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
192.5 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Dokumentumtartó (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr tervtartó A5-ös öntapadó