ABB - Elosztószekr tetőlemez 1 kivágással sz= 2mező 625mm GT44944 - 2CPX045742R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 610 mm
Magasság - 12 mm
Mélység - 625 mm
Szín - egyéb
Deszka tetőburkolathoz alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617457428
Sonepar cikkszám
GT44944
Gyártói cikkszám
2CPX045742R9999
Gyártói típuskód
RD26F1
Szélesség:
610 mm
Magasság:
12 mm
Mélység:
625 mm
Szín:
egyéb
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr tetőlemez 1 kivágással sz= 2mező 625mm