ABB - Elosztószekr tetőlemez 1 kivágással sz= 3mező GT83144 - 2CPX045743R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 859 mm
Magasság - 625 mm
Anyag - acél
Felület - lakkozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617457435
Sonepar cikkszám
GT83144
Gyártói cikkszám
2CPX045743R9999
Gyártói típuskód
RD36F1
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
859 mm
Magasság:
625 mm
Anyag:
acél
Felület:
lakkozott
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
625 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr tetőlemez 1 kivágással sz= 3mező