ABB - Elosztószekr tetőlemez 2 mező szélesség, 625mm mélység GT92309 - 2CPX045722R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 610 mm
Magasság - 12 mm
Mélység - 625 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 624 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617457220
Sonepar cikkszám
GT92309
Gyártói cikkszám
2CPX045722R9999
Gyártói típuskód
RD26G
Szélesség:
610 mm
Magasság:
12 mm
Mélység:
625 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
624 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
625 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr tetőlemez 2 mező szélesség, 625mm mélység