Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr tetőlemez 425mm mély 4 széles 1 kivágással GT40222 - 2CPX045739R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr tetőlemez 425mm mély 4 széles 1 kivágással GT40222

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 1109 mm

  • Magasság - 12 mm

  • Mélység - 425 mm

  • Szín - egyéb

  • Deszka tetőburkolathoz alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

34 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617457398

Sonepar cikkszám

GT40222

Gyártói cikkszám

2CPX045739R9999

Gyártói típuskód

RD44F1

Szélesség:

1109 mm

Magasság:

12 mm

Mélység:

425 mm

Szín:

egyéb

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

egyéb

Felület kivitele:

egyéb

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

7035

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr tetőlemez 425mm mély 4 széles 1 kivágással