ABB - Elosztószekr tetőlemez B2/T4 GT18889 - 2CPX045717R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 610 mm
Magasság - 12 mm
Mélység - 425 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 624 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617457176
Sonepar cikkszám
GT18889
Gyártói cikkszám
2CPX045717R9999
Gyártói típuskód
RD24G
Szélesség:
610 mm
Magasság:
12 mm
Mélység:
425 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
624 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
425 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr tetőlemez B2/T4