ABB - Elosztószekr tetőlemez B4/T4 GT18882 - 2CPX045719R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 1109 mm
Magasság - 12 mm
Mélység - 425 mm
Szín - egyéb
Deszka tetőburkolathoz alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
34 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617457190
Sonepar cikkszám
GT18882
Gyártói cikkszám
2CPX045719R9999
Gyártói típuskód
RD44G
Szélesség:
1109 mm
Magasság:
12 mm
Mélység:
425 mm
Szín:
egyéb
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr tetőlemez B4/T4