ABB - Elosztószekr U-profil 1mező GT27448 - 2CPX039031R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 250 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617390312
Sonepar cikkszám
GT27448
Gyártói cikkszám
2CPX039031R9999
Gyártói típuskód
ZX31
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
250 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
25 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr U-profil 1mező