ABB - Elosztószekr U-profil 3 mező 6 NH1/2-höz GT46123 - 2CPX039458R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 745 mm
Magasság - 75 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617394587
Sonepar cikkszám
GT46123
Gyártói cikkszám
2CPX039458R9999
Gyártói típuskód
ZW162
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
745 mm
Magasság:
75 mm
Mélység:
20 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr U-profil 3 mező 6 NH1/2-höz