ABB - Elosztószekr U-profil GT27455 - 2CPX039455R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 495 mm
Magasság - 160 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617394556
Sonepar cikkszám
GT27455
Gyártói cikkszám
2CPX039455R9999
Gyártói típuskód
ZW159
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
495 mm
Magasság:
160 mm
Mélység:
20 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr U-profil