ABB - Elosztószekr univerzális tartó furatozással B3 GT10583 - 2CPX046060R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Hosszúság - 25 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617460602
Sonepar cikkszám
GT10583
Gyártói cikkszám
2CPX046060R9999
Gyártói típuskód
RZULB3
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Hosszúság:
25 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
egyéb
Hordozósín profilmagassága:
50 mm
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr univerzális tartó furatozással B3