ABB - Elosztószekr ventilátor külső (115m3/h ) GT19240 - 2CPX046476R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség DC - 230-230 V
Szélesség - 204 mm
Magasság - 204 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617464761
Sonepar cikkszám
GT19240
Gyártói cikkszám
2CPX046476R9999
Gyártói típuskód
RZF300
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség DC:
230-230 V
Szélesség:
204 mm
Magasság:
204 mm
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Szűrővel:
Igen
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
19 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
90 mm
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
115 m3/h
Átszellőztető:
Igen
Védőborítással:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
RAL-szám:
7035