Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr ventilátor külső (250m3/h ) GT19239 - 2CPX046477R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr ventilátor külső (250m3/h ) GT19239

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség DC - 230-230 V

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 250 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

20 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617464778

Sonepar cikkszám

GT19239

Gyártói cikkszám

2CPX046477R9999

Gyártói típuskód

RZF400

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség DC:

230-230 V

Szélesség:

250 mm

Magasság:

250 mm

Falbaépítés:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Szűrővel:

Igen

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Szín:

szürke

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

45 W

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Mélység:

120 mm

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

250 m3/h

Átszellőztető:

Igen

Védőborítással:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr ventilátor külső (250m3/h )