ABB - Elosztószekr ventilátor szűrő GT19237 - 2CPX046471R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 130 mm
Magasság - 130 mm
Mélység - 24 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617464716
Sonepar cikkszám
GT19237
Gyártói cikkszám
2CPX046471R9999
Gyártói típuskód
RZA200
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
130 mm
Magasság:
130 mm
Mélység:
24 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Levegőszűrő ventilátorhoz ; Elosztószekr ventilátor szűrő