Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr ventilátor szűrő GT19238 - 2CPX046472R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr ventilátor szűrő GT19238

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - egyéb

  • Szélesség - 204 mm

  • Magasság - 204 mm

  • Mélység - 36 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617464723

Sonepar cikkszám

GT19238

Gyártói cikkszám

2CPX046472R9999

Gyártói típuskód

RZA300

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

egyéb

Szélesség:

204 mm

Magasság:

204 mm

Mélység:

36 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Levegőszűrő ventilátorhoz ; Elosztószekr ventilátor szűrő