ABB - Elosztószekr vezetékátvezető GT12763 - 2CPX039452R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 220 mm
Magasság - 140 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617394525
Sonepar cikkszám
GT12763
Gyártói cikkszám
2CPX039452R9999
Gyártói típuskód
ZW52
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
220 mm
Magasság:
140 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
40 mm
Menet fajtája:
nincs
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Elosztószekr vezetékátvezető