ABB - Elosztószekr vezetékátvezető habgumi GT76156 - 2CPX060122R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 180 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617601227
Sonepar cikkszám
GT76156
Gyártói cikkszám
2CPX060122R9999
Gyártói típuskód
ZW57
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
180 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
25 mm
Menet fajtája:
nincs
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Elosztószekr vezetékátvezető habgumi