ABB - Elosztószekr vezetékátvezető SN003186 - 2CPX039453R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 220 mm
Magasság - 140 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617394532
Sonepar cikkszám
SN003186
Gyártói cikkszám
2CPX039453R9999
Gyártói típuskód
ZW53
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
220 mm
Magasság:
140 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
40 mm
Menet fajtája:
nincs
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr vezetékátvezető