ABB - Elosztószekr világítás ajtókapcsoló GT19244 - 2CPX046487R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 112 mm
Magasság - 70 mm
Mélység - 125 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT19244
Gyártói cikkszám
2CPX046487R9999
Gyártói típuskód
RZB9
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
112 mm
Magasság:
70 mm
Mélység:
125 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr világítás ajtókapcsoló