ABB - Elosztószekr világítás tápkábel GT19243 - 2CPX046485R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 140 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT19243
Gyártói cikkszám
2CPX046485R9999
Gyártói típuskód
RZB7
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
140 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
150 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr világítás tápkábel