ABB - Elosztószekr XLP00-hoz bekötő kapocs GT26812 - 1SEP407733R0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csavar
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 3
Érintésbiztos - Nem
Szélesség - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7025840013679
Sonepar cikkszám
GT26812
Gyártói cikkszám
1SEP407733R0001
Gyártói típuskód
1SEP407733R0001
Szerelési mód:
csavar
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
3
Érintésbiztos:
Nem
Szélesség:
30 mm
Mélység:
15 mm
Magasság:
20 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék kisfeszültségű kapcsolótechnikához ; %Elosztószekr XLP00-hoz bekötő kapocs