Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr YALE típusú zárbetét kulccsal GT36203 - AA8002

MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr YALE típusú zárbetét kulccsal GT36203

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - kulcs

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - cilinder

  • Függőlakat - Nem

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015646000705

Sonepar cikkszám

GT36203

Gyártói cikkszám

AA8002

Gyártói típuskód

AA8002

Fogantyú típusa:

kulcs

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

cilinder

Függőlakat:

Nem

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr YALE típusú zárbetét kulccsal