ABB - Elosztószekr zárt fenéklemez 2mező széles 625mm magas GT46781 - 2CPX045776R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 512 mm
Magasság - 27.5 mm
Mélység - 512 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 624 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617457763
Sonepar cikkszám
GT46781
Gyártói cikkszám
2CPX045776R9999
Gyártói típuskód
RB26G
Szélesség:
512 mm
Magasság:
27.5 mm
Mélység:
512 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
624 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
625 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr zárt fenéklemez 2mező széles 625mm magas