ABB - Elosztószekr zárt fenéklemez, 4 mező szélesség, 425mm mély SN011966 - 2CPX045773R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1012 mm
Magasság - 27.5 mm
Mélység - 312 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1124 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 425 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617457732
Sonepar cikkszám
SN011966
Gyártói cikkszám
2CPX045773R9999
Gyártói típuskód
RB44G
Szélesség:
1012 mm
Magasság:
27.5 mm
Mélység:
312 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1124 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
425 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr zárt fenéklemez, 4 mező szélesség, 425mm mély