ABB - Elosztószekrény 1400x1300x215mm IP43 5/5A GT89384 - 2CPX036055R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli/süllyesztett/részlegesen süllyesztett
Anyag - acél
Szélesség - 1300 mm
Magasság - 1400 mm
Védettség (IP) - IP43
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
266 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT89384
Gyártói cikkszám
2CPX036055R9999
Gyártói típuskód
5/5A
Szerelési mód:
falon kívüli/süllyesztett/részlegesen süllyesztett
Anyag:
acél
Szélesség:
1300 mm
Magasság:
1400 mm
Védettség (IP):
IP43
Mélység:
215 mm
Beépítési mélység:
162 mm
Hordozósínnel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Elosztószekrény 1400x1300x215mm IP43 5/5A