ABB - Elosztószekrény 1400x300x215mm IP43 1/5A GT89383 - 2CPX036051R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli/süllyesztett/részlegesen süllyesztett
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Magasság - 1400 mm
Védettség (IP) - IP43
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
113 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT89383
Gyártói cikkszám
2CPX036051R9999
Gyártói típuskód
1/5A
Szerelési mód:
falon kívüli/süllyesztett/részlegesen süllyesztett
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Magasság:
1400 mm
Védettség (IP):
IP43
Mélység:
215 mm
Beépítési mélység:
162 mm
Hordozósínnel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Elosztószekrény 1400x300x215mm IP43 1/5A